曜日別特売

ゴンゴン 無香料

ゴンゴン 無香料 - 金鳥(KINCHO)ゴンゴン 無香料 - 金鳥(KINCHO)ゴンゴン 無香料 - 金鳥(KINCHO)ゴンゴン 無香料 - 金鳥(KINCHO)ゴンゴン 無香料 - 金鳥(KINCHO)ゴンゴン 無香料 - 金鳥(KINCHO)ゴンゴン 無香料 - 金鳥(KINCHO)ゴンゴン 無香料 - 金鳥(KINCHO)
(4件のレビュー)

ダニよけ効果をプラスした衣類用防虫剤。洋服ダンス600Lに対して、2個使用が目安。よく効く1年防虫。

用途【成分】防虫成分:エムペントリン(蒸散性ピレスロイド) 防カビ成分:イソチアゾリン系防カビ剤使用期間(年)1シリーズゴンゴン香り無臭
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26579333-1個(4個)洋服ダンス用64-1135-97
730
699
769(税込)
当日出荷
26579342-1個(24個)引き出し用64-1136-01
730
699
769(税込)
当日出荷
26579358-1個(3個)クローゼット用64-1136-04
730
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26579342
2024-05-20
用途: 洋服のダンス、収納ケースの洋服の防虫など
その他業種

ゴンゴンは全くの無臭ですので 大変本当に効果があるかどうかまだ分かりませんが 無臭 ということで大変ありがたいです それと効果がなくなったサインは反対側に日付が出てきます これが大変ありがたいです
★は4つにしておりますのは フックが1方向のみなので自由に回るようにできたらいいと思います

対象商品 : 26579333
2024-06-27
用途: 普段使い
株式会社いろはやサービス業

洋服タンスに使用、コンパクトで、場所をとられないので良い

対象商品 : 26579333
2023-11-17
用途: 作業着の防虫

作業着を保管しているクローゼットに使用しています。この商品はほかのメーカーのものと比べると薄型なので、さげていても邪魔になりません。会社の作業着用なので、無臭でにおいが付かないのでとても良いです。

対象商品 : 26579342
2020-11-20
用途: クローゼットにある衣服の虫食い防止

昨年購入したブレザーが虫食いにあいました。化学繊維なのに、何カ所か食われていました。毛だからではなく、化学繊維まで食われるとは思ってもいませんでした。今後この様な事が無いように、防虫剤を入れました。においもなくいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする