水とりぞうさん シートタイプ

水とりぞうさん シートタイプ - オカモト[安全靴・作業靴]水とりぞうさん シートタイプ - オカモト[安全靴・作業靴]水とりぞうさん シートタイプ - オカモト[安全靴・作業靴]水とりぞうさん シートタイプ - オカモト[安全靴・作業靴]水とりぞうさん シートタイプ - オカモト[安全靴・作業靴]水とりぞうさん シートタイプ - オカモト[安全靴・作業靴]
(2件のレビュー)

シートタイプは、タンスや押し入れ、クローゼットから下駄箱やくつ・ブーツの除湿まで、ご家庭の様々な場所で活躍します。

成分塩化カルシウム商品タイプシートタイプ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
吸湿量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26580505-1個(12枚)引き出し衣装ケース用50g/1枚
オープン
599
659(税込)
当日出荷
26580514-1個(2枚)クローゼット用300g/1枚
オープン
669
736(税込)
当日出荷
26580532-1個(2枚)洋服ダンス用100g/1枚
オープン
379
417(税込)
翌日出荷
26580496-1個(2枚)すきま用200g/1枚
オープン
取扱い終了
26580523-1枚洋服ダンス用100g/1枚
オープン
取扱い終了
58082517-1枚下駄箱用130g/1枚
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26580505
2020-11-15
用途: 洋服タンスに使用
運輸・通信業

湿気を吸収が良いのか直ぐにゼリー状になり頻繁に交換する必要があるので、年間を通して使用すると費用が嵩むので、梅雨時のみ使用することにしました。

対象商品 : 26580496
2017-11-13
用途: 天体望遠鏡
Musashi AC Factory

薄いので天体望遠鏡内部の湿気取りに使っています。念のためビニール袋に入れて二重にして入り口を荒れて吊るして使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする