ナイーブ ボディソープ(アロエエキス配合)

ナイーブ ボディソープ(アロエエキス配合) - クラシエホームプロダクツ販売ナイーブ ボディソープ(アロエエキス配合) - クラシエホームプロダクツ販売ナイーブ ボディソープ(アロエエキス配合) - クラシエホームプロダクツ販売ナイーブ ボディソープ(アロエエキス配合) - クラシエホームプロダクツ販売
(5件のレビュー)

アロエエキス(うるおい成分)配合。すべすべ素肌に。着色料・鉱物油・シリコン・パラベン・アルコール不使用。アレルギーテスト済み。お子様のデリケートな肌もやさしく洗いあげます。

シリーズナイーブ使用場所浴室
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26583393-1個(1600mL)詰替グリーンフローラル
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
26583366-1個(530mL)本体(ジャンボ)グリーンフローラル
オープン
479
527(税込)
当日出荷
26583375-1個(380mL)詰替グリーンフローラル
オープン
取扱い終了
代替品有
26583384-1個(800mL)詰替シトラスグリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26583375-61696479-- ナイーブ ボディソープ(アロエエキス配合) クラシエホームプロダクツ販売 61696479ナイーブ ボディソープ(アロエエキス配合)クラシエホームプロダクツ販売1個(360mL)
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 身体の手入れ
医療・福祉・介護関連業

アロエの感じも良く、肌がすべすべになる
小分けがやりやすい

対象商品 : 26583366
2022-07-10
用途: 自宅
田中青果卸売・小売業

初めて購入しましたが、香りも肌にとてもいいですよ。

対象商品 : 26583366
2021-02-04
用途: 入浴の時
希望の園医療・福祉・介護関連業

洗い上りがしっとりして、肌荒れがしなくてよいです。
固形の石鹸の好きな人にとっては、流した後のしっとり感がぬめっとしていると感じるようです。
ボトルは他の会社のものと比較すると、持ちやすく扱いやすく使い勝手が良いです。

対象商品 : 26583393
2019-08-21
用途: ボディーシャンプーとして
卸売・小売業

もう10年近く使っています。家族の匂いや洗い上がりの好みがありますが、このアロエは皆納得いくもので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 26583375
2018-07-31
用途: 入浴
有限会社旭飛

泡立ちがよくて洗い上がりもさっぱり。香りもとてもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする