ナイーブ ボディソープ(桃の葉エキス配合)

ナイーブ ボディソープ(桃の葉エキス配合) - クラシエホームプロダクツ販売ナイーブ ボディソープ(桃の葉エキス配合) - クラシエホームプロダクツ販売ナイーブ ボディソープ(桃の葉エキス配合) - クラシエホームプロダクツ販売ナイーブ ボディソープ(桃の葉エキス配合) - クラシエホームプロダクツ販売
(3件のレビュー)

桃の葉エキス(うるおい成分)配合。なめらか素肌に。着色料・鉱物油・シリコン・パラベン・アルコール不使用。アレルギーテスト済み。お子様のデリケートな肌もやさしく洗いあげます。

シリーズナイーブ使用場所浴室
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26583402-1個(530mL)本体(ジャンボ)
オープン
479
527(税込)
当日出荷
26583436-1個(1600mL)詰替
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
26583418-1個(380mL)詰替
オープン
取扱い終了
代替品有
26583427-1個(800mL)詰替
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26583418-61696488-- ナイーブ ボディソープ(桃の葉エキス配合) クラシエホームプロダクツ販売 61696488ナイーブ ボディソープ(桃の葉エキス配合)クラシエホームプロダクツ販売1個(360mL)
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 汚れ作業時のあとシャワー用

乾燥次期に少しでもいたわれればと購入。気持ちさらっとしていてべたつかないので特に問題は無い。

対象商品 : 26583436
2022-02-02
用途: リピート買いです
教育・研究機関

もうずっと夏以外はナイーブを使っています。泡立ちも良いし、臭いも好きです。

1が参考にしています
対象商品 : 26583436
2019-10-24
用途: 普段の入浴に使用
awa's

詰替用で1.6リットルも入って使いでがあります。お値段をもう少し頑張ってくれればまとめ買いするのですが・・送料無料金額への買い足しで買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする