曜日別特売

ナイーブ リフレッシュボディソープ(海泥配合)

ナイーブ リフレッシュボディソープ(海泥配合) - クラシエホームプロダクツ販売ナイーブ リフレッシュボディソープ(海泥配合) - クラシエホームプロダクツ販売ナイーブ リフレッシュボディソープ(海泥配合) - クラシエホームプロダクツ販売ナイーブ リフレッシュボディソープ(海泥配合) - クラシエホームプロダクツ販売
(3件のレビュー)

海泥(皮脂吸着成分)配合。さっぱり素肌に。着色料・鉱物油・シリコン・パラベン・アルコール不使用。アレルギーテスト済み。お子様のデリケートな肌もやさしく洗いあげます。

シリーズナイーブ使用場所浴室
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26583445-1個(530mL)本体(ジャンボ)
オープン
479
527(税込)
当日出荷
26583472-1個(1600mL)詰替
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
26583454-1個(380mL)詰替
オープン
取扱い終了
代替品有
26583463-1個(800mL)詰替
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26583454-61696497-- ナイーブ リフレッシュ ボディソープ(海泥配合) クラシエホームプロダクツ販売 61696497ナイーブ リフレッシュ ボディソープ(海泥配合)クラシエホームプロダクツ販売1個(360mL)
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 家庭内での使用
運輸・通信業

初めて購入したボディーソープがいつまでもヌルヌルが取れなくて困っていましたが、この商品はサッパリ洗い流せてすごくいいです。匂いも爽やかないい匂いでリフレッシュできます。

対象商品 : 26583472
2022-10-18
用途: 入浴時
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもこれ一択で使用してます。香り、泡立ち最高です。

対象商品 : 26583463
2019-04-02
用途: お風呂
その他業種

さっぱりした感じでスッキリします。
夏場なんかに使用したらいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする