コットン・ラボ
オーガニックコットンベビー綿棒
オーガニックコットンを100%使用しており、赤ちゃんにも安心安全。
綿球の形も俵型で使いやすく、容器も横スライド方式を採用して衛生面も配慮。
形状
俵型
タイプ
両綿
材質
綿球
全長(mm)
78
直径(Φmm)
約4
材質(軸)
紙
内容量
1個(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26584888
-
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください