アイセン
ロング伸縮バス洗いソフトブラシ BSA05
タイルや床・壁洗いに、泡持ちのよい先割れ加工植毛で、ソフトに洗えます。柄の長さ調整や角度調整が可能です。柄が伸びますので天井等の高いところもラクラク洗えます。
幅(mm)
80
高さ(mm)
1150
質量(g)
320
奥行(mm)
55
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26585843
-
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください