曜日別特売

メンソレータム リップベビー ナチュラル

メンソレータム リップベビー ナチュラル - ロート製薬メンソレータム リップベビー ナチュラル - ロート製薬メンソレータム リップベビー ナチュラル - ロート製薬メンソレータム リップベビー ナチュラル - ロート製薬
(2件のレビュー)

食品成分100%でできたこだわりのリップ。天然うるおい成分配合。自然なつや感で、ふっくらとしたくちびるに。食品成分100%、無添加リップクリーム。心地よい潤いと優しい塗り心地でくちびるをしっかり守ります。

シリーズメンソレータム内容量1個(4g)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26588266-ピュアハニーの香り
オープン
399
439(税込)
当日出荷
26588275-無香料
オープン
399
439(税込)
当日出荷
26588257-スイートチェリーの香り
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26588266
2023-05-09
用途: 普段に使います
有限会社有坂精肉店飲食業

無添加で、唇の乾燥にダイレクトに浸透し安心して毎日使用できるので、助かります。

対象商品 : 26588275
2019-06-30
用途: 特に敏感な唇の保護
ミヤシタレーシング

なぜか私の唇はデリケートで、薬用含め普通のリップクリーム5.6品試しましたが逆効果で腫れ上がったり最悪の結果になります。これを含めもう一社の製品はまったく大丈夫でした。同じような悩みの方におすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする