P&G
ウエラ
ウエラトーン ツープラスワン(2+1) クリームタイプ
『どこを見られても、リッチな髪色』後ろ髪までたっぷり塗れる、クリーム30%増量。
セット内容
A剤(60g)×1、B剤(60g)×1、コームブラシ×1、手袋×1双、混合用トレイ×1、輝きエッセンス(7.3mL)×1
シリーズ
ウエラトーン
目的
白髪染め
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1セット
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26589465
-
ピュアブラウン
7B
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
8日以内出荷
26589474
-
オレンジブラウン
7OB
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589483
-
ピンクブラウン
7PB
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
8日以内出荷
26589492
-
ウォームブラウン
7G
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589508
-
ウォームブラウン
4G
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589517
-
ウォームブラウン
5G
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589526
-
ウォームブラウン
6G
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589535
-
ウォームブラウン
8G
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589544
-
マットブラウン
6GM
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589553
-
マットブラウン
7GM
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589562
-
マットブラウン
8GM
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589578
-
ナチュラルブラウン
5CB
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589587
-
ナチュラルブラウン
6CB
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589596
-
ナチュラルブラウン
7CB
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589605
-
ナチュラルブラウン
8CB
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589632
-
ピュアブラウン
6B
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589648
-
キャラメルブラウン
6CL
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589657
-
キャラメルブラウン
7CL
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589666
-
マットブラウン
5GM
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589675
-
ピュアブラウン
5B
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589684
-
キャラメルブラウン
5CL
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589693
-
ピュアブラウン
4B
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
26589614
-
ピンクブラウン
6PB
オープン
取扱い終了
26589623
-
オレンジブラウン
6OB
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください