曜日別特売

スパイラル黒綿棒 ケース入

スパイラル黒綿棒 ケース入 - 平和メディク
(1件のレビュー)

耳の汚れがハッキリ分かる黒綿棒。両側スパイラル型綿球で耳垢や耳の汚れをごっそりキャッチ!軸は紙軸使用。コットン100%。

形状スパイラル型タイプ両綿材質綿部:コットン100%、軸:紙全長(mm)約80軸長(mm)約55球径(Φmm)約5内容量1個(200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26592502-
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26592502
2018-01-09
用途: 耳掃除

汚れは良く取れる。取れたのがよくわかる。
ネットショップの中では価格が少し高めだが、何かと併せて購入する商品なので、気にはならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする