曜日別特売

UD綿棒 シャワー ケース入

UD綿棒 シャワー ケース入 - 平和メディク
(3件のレビュー)

UD=ユニバーサルデザイン。すべての人のために、見てわかる安心の大きめ綿球綿棒です。ふんわり大きめの綿球で、吸水性抜群の綿棒です。お風呂上りや、プールの後にご使用ください。軸は紙軸使用。コットン100%。綿球は天然キトサン抗菌加工。

形状大玉型タイプ両綿材質綿部:コットン100%、軸:紙全長(mm)約80軸長(mm)約55球径(Φmm)約6.5アズワン品番65-0425-75内容量1個(110本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26592536-
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26592536
2022-12-29
用途: 小型犬の耳穴掃除
サービス業

他の製品と比較して綿の部分の厚みがあり、柔らかなので耳掃除にはピッタリ。ただ、上下で綿球の大きさ(綿の量)に差があるのは製造上の問題なのか少し不満を感じる。

対象商品 : 26592536
2021-10-13
用途: 耳掃除
製造業

大きな頭がついているので少しキュルユルっと耳の中で動かすだけで、きれいになった感じがします。

対象商品 : 26592536
2020-04-06
用途: お風呂あがりに
その他業種

シャワーを浴びると耳に水が入りやすく、しっかり吸水するものを探していましたが、軸がプラスチック製だと曲がりやすく困っていました。こちらは、紙製の軸てしっかりしていてかいてきです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする