曜日別特売

ライフ 赤ちゃん専用めんぼう ケース入

ライフ 赤ちゃん専用めんぼう ケース入 - 平和メディク

赤ちゃんの耳や鼻のケアに便利な水滴型でスリムな綿球の綿棒です。飛騨高山で昔から伝わる人形で、赤ちゃんの無病息災を願う大切な「お守り」として親しまれている「さるぼぼ」がパッケージです。軸は紙軸使用。コットン100%。綿球は天然キトサン抗菌加工。

形状涙型タイプ両綿材質綿球:綿100%、軸:パルプ100%寸法(mm)Φ3.3×14×77アズワン品番8-3724-01内容量1個(210本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26592588-
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする