種類非照光式動作方式オルタネイト端子形状はんだ端子保護構造IP40極数2極双投定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC動作特性ON-ON絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)ハンドル形状標準押釦(オルタネイト)接点材質AgZnO系合金機械的寿命3万回以上(開閉頻度20回/分)強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下電気的寿命1万回以上(開閉頻度10回/分)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)寿命-負荷抵抗-定格誘導負荷電流(A)-内容量1個