曜日別特売

クリニカ アドバンテージ リンス 低刺激 液体歯磨き ノンアルコール 各種

クリニカ アドバンテージ リンス 低刺激 液体歯磨き ノンアルコール 各種 - LION(ライオン)クリニカ アドバンテージ リンス 低刺激 液体歯磨き ノンアルコール 各種 - LION(ライオン)クリニカ アドバンテージ リンス 低刺激 液体歯磨き ノンアルコール 各種 - LION(ライオン)クリニカ アドバンテージ リンス 低刺激 液体歯磨き ノンアルコール 各種 - LION(ライオン)
(3件のレビュー)

独自の「長時間殺菌処方」で、翌朝まで原因菌の増殖抑制。就寝中にリスクの高まるムシ歯を予防する薬用デンタルリンス。
ダブル殺菌成分(CPC+BTC)配合の「長時間殺菌処方」で、原因菌の増殖を翌朝までしっかり抑制。ムシ歯/口臭/歯肉炎を予防。ネバツキも防ぎます。
ノンアルコールの低刺激タイプ。
キシリトール(天然素材甘味剤)配合。

タイプ低刺激(ノンアルコール)、キシリトール配合シリーズクリニカ香味爽やかなシトラスハーブ医薬品医療機器等法医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26578414-1個(450mL)64-7757-06ボトル
オープン
459
505(税込)
当日出荷
26578423-1個(900mL)64-1131-69ポンプ
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26578414
2021-03-31
用途: 口内の殺菌と消毒
サンワコーポレーションその他業種

低刺激タイプですがキャップに液をいれて口に注ぎ20秒位モグモグしてから吐き出すと口内がスッキリします。当方では口内炎予防にも使っています。最初は刺激が強く感じていましたが慣れると気にならなくなりまして今は3本目で毎日寝る前に使っています。朝顔を洗う時に使っていなかった時と比較すると口内の粘々感がないです。もう手放せません。
改善希望はキャップを使わなくてもプッシュタイプ(1プッシュ)ですすぎができるこういうタイプあればとそれと携帯タイプもあればいいかな。

対象商品 : 26578414
2020-02-17
用途: 口腔ケアー
有限会社 松建工業建設業・工事業

タバコ、食事の後などにスッキリと・・・。
ノンアルコールなので、車の運転にも安心です。

対象商品 : 26578423
2018-10-22
用途: 口内消毒
不動産業

今まで赤いラヴェルのマウスウォッシュを使用していましたが、寝る前に
使用して 朝口内がさっぱりしているので、今後継続使用したいと思いました。岩田

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする