曜日別特売

はんだシュッ太郎NEO

はんだシュッ太郎NEO - サンハヤト
(39件のレビュー)

ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。
片手で操作でき、確実に吸取りができます。
スルーホールのハンダをきれいに除去できます。
45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。

使用方法
(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。
(2)ピストンをロックするまで押し下げます。
(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)
(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26600875HSK-300
6,920
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 趣味の電子工作で使用
運輸・通信業

最初期型を使っていたがこて先、吸い込みシリンダー、そして通電も怪しくなってきたので新型新品を購入した。
シリンダーが透明になり吸い込んだ状態の確認が出来るなど、旧製品より使い勝手が向上している。
使い込んだものよりはんだの溶け?が早く、吸い込み能力が強力で使っていて気持ちいい。
交換部品の別売などアフターも充実しており、最近出てきた同機能の他社商品より値段がは高いがサービス面での商品力が高く安心して使えると思い、リピート購入した。企業努力で価格が下がればさらに嬉しい。

2が参考にしています
対象商品 : 26600875
2024-05-24
用途: 使いやすい。
サービス業

これまではスッポンを使ってたけど、これは片手で済むので空いた手は基板を固定したり出来る様になり、溶かしながら吸い込むのでスルーホールにハンダが残りにくくキレイに吸い取る事が出来る。
ちょっとチップの内径が大きめのMOS-FET等の足には小さくて入らないので、抵抗やIC等のよくある細い物にしか使わない人向けです。

1が参考にしています
対象商品 : 26600875
2023-06-24
用途: 趣味の工作
有限会社粕谷製作所製造業

今まで、吸い取り器と別だったので半田ゴテと一体はとても便利。

2が参考にしています
対象商品 : 26600875
2021-08-20
用途: 基盤リフレッシュ
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単操作でハンダ吸い取れるので良いです、満足の機能です

1が参考にしています
対象商品 : 26600875
2021-02-18
用途: 電気製品修理。

ハンダゴテとハンダ吸い取り機が一体となった便利な道具。主にコンデンサー類の取り外しに使用しますが、作業がやりやすい。
ただ、ハンダゴテは強力なので、早めに基盤から離すこと、でないと基盤を引き剥がす事が有ります。残ったハンダはハンダ吸い取り線で除去しましょう。

3が参考にしています
対象商品 : 26600875
2021-01-26
用途: 電子部品の取り外し
pro-tacサービス業

従来は半田吸取器と半田ゴテで行っていたが、取り外す部品が多いので面倒になって買ってみた。半田吸取器だけだと逆流で半田が落ちてきたが、シュッ太郎君は吸った半田が粉になって内部に吸着されるので逆流がなくて良いです。吸取口もランドに密着するのでスポっと吸い上げます。メンテナンスも楽で良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 26600875
2021-03-12
用途: 電子工作など

これは便利です。強いて言うなら先が太いということくらいだが、構造上仕方がないですね。

2が参考にしています
対象商品 : 26600875
2021-03-12
用途: はんだを吸い取るとき

はんだを吸い取って素子を取り外すときに、失敗してプリント基板をはがしてしまうことが多かったが、これを使えばきれいに取り外せそうです!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする