ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退



猿にはまったく効果無し、猿に馬鹿にされるだけ!猿脅しを考えてるなら買わない方がまし
他のレビューにあるように、スイッチや裏ぶたのネジに難があります。センサー感度が高いのか、常に反応しているような感じです。周辺の防獸効果はあるようです。
イノシシ、熊除けに使っており、設置から近くには来た足跡がありましたが被害は出ませんでした。
電源のスイッチを外側にするかフタの開閉をネジではなく楽なモノにして頂けると助かります。
改善点として、①スイッチの外付が望ましい。(蓋の中のため、音を切りたい時にビスを取り外さないと切れない。)②蓋のビスが小さいため、今後錆て蓋を開けれなくなる可能性あり。また、開閉する際に紛失する可能性もある。
取り付けて、3日くらいは、正常に反応していて良かったのですが、
4日目に音が鳴りっぱなしで止みませんでした。スイッチのON、OFFも
わざわざネジをはずさないとできないので、不便です。
外側からONとOFFの切り替えができたら、使いやすくなると思います。