高森コーキ
キズかくしカラーペン5色セット
(2件のレビュー)
簡単にすりキズ、小キズ、色あせの補修ができます!
用途
家具・テーブル・イス・扉・フローリング等の木部のすりキズ補修に。
成分
染料、エタノール、活性剤
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※必ず目立たない箇所で試し塗りをし、色の確認をしてからご使用ください。
※素材によりインクがにじむ場合がございます。
※しみにくいキズには淡く、染み込みやすいキズには濃く着色されます。
※着色が充分でない場合は乾燥した後に重ね塗りしてください。
※衣服にインクが付着しないようにご注意ください。
※使用後は直射日光を避け、しっかりとキャップを閉め、幼児の手の届かない場所に保管してください。
※空容器等の処分は地域の指示に従ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26601776
RPN-30
キズかくしカラーペン(ベージュ、アイボリー、マスタード、マロン、ウコン)各1本
ナチュラル
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
26601785
RPN-31
キズかくしカラーペン(オレンジ、パンプキン、コーヒー、ブラウン、サンド)各1本
ミディアム
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
26601794
RPN-32
キズかくしカラーペン(シルバー、グレー、ピーチ、ワイン、チョコレート)各1本
ダーク
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください