フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5

フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5 - 高森コーキ
(3件のレビュー)

キズに貼るだけで簡単補修。
UV加工で紫外線に強く色あせにくいテープです。
ワックス塗布OK!
フローリング・柱などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。

用途フローリング、ドア・柱・家具など成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン寸法(mm)450×155×3危険物の類別非危険物内容量1セット(2枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※肌(人体)、衣服に貼らないでください。
※肌(人体)、衣装に貼らないでください。
※壁紙、繊維壁、砂、土壁や家具、革製品等には貼らないでください。素材を傷める恐れがあります。
※凹凸面、サラザラ面には接着しません。
※テープ面部分にテーブル※イスの脚を引っかけたり、引きずったりしないでください。表面に傷がついたりテープがはがれる原因となります。
※貼り付けたテープをはがすと、素材を傷めたり、のりが残る場合がございます。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26601855RKT15-03ベージュ
598
取扱い終了
代替品有
26601864RKT15-05ライトブラウン
598
取扱い終了
代替品有
26601873RKT15-06ミディアムブラウン
598
取扱い終了
代替品有
26601882RKT15-09ダークオーク
598
取扱い終了
代替品有
26601898RKT15-10ホワイト
598
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26601855RKT15-0331429889RKT15-03BPRKT15-03 フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5 高森コーキ 31429889フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5高森コーキ1個
589
税込648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26601864RKT15-0531429925RKT15-05BPRKT15-05 フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5 高森コーキ 31429925フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5高森コーキ1個
589
税込648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26601873RKT15-0631429898RKT15-06BPRKT15-06 フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5 高森コーキ 31429898フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5高森コーキ1個
589
税込648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26601882RKT15-0931429907RKT15-09BPRKT15-09 フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5 高森コーキ 31429907フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5高森コーキ1個
589
税込648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26601898RKT15-1031429916RKT15-10BPRKT15-10 フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5 高森コーキ 31429916フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5高森コーキ1個
589
税込648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26601864
2023-08-22
用途: 床補修時

更衣室のフローリングが、何ヶ所が擦り傷等で穴が空いしまいました。
全面張り替えるには、手間と費用の問題で無理なため、こちらの商品を使用しました。
必要なサイズに簡単にカットできます。貼るのも簡単でした。角をカットすると剥がれずらくなります。

対象商品 : 26601855
2021-03-12
用途: フローリングの表面の修理
その他業種

キャスター付きの椅子で傷つけて表面が剥がれてきたフローリングの修理に使いました。一面が大きいので貼り易いです。ただ家のフローリング色がベージュとライトブラウンの中間の色なので、もっと色々な色の種類があれば合わせ易いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 26601864
2019-10-18
用途: 色が白っぽい
医療・福祉・介護関連業

色が白っぽかった。画像と少し違う感じ。滑りやすいので☆2つ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする