モノタロウ

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし ホワイト

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし ホワイト - モノタロウ
(98件のレビュー)

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)

用途食品加工など衛生を必要とされる作業などホワイト全長(cm)約24.0粉有無粉無材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.07入数(枚)100規格食品衛生法適合エンボス加工指先エンボス内容量1箱(100枚)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、老化することがあります。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26601697-S
取扱い終了
1年間返品保証
26601706-M
取扱い終了
1年間返品保証
26601715-L
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:98
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26601706
2023-10-06
用途: 漆を扱う時

以前は箱から出すとき絡まって出しにくかったのですが、箱詰めが丁寧になりきちんと重なっていて出しやすくなりました。

対象商品 : 26601697
2022-07-05
用途: ワクチン接種、各部署の修繕時
医療・福祉・介護関連業

ワクチン接種にはフィットしてよかったです。各部署の修繕時には少し弱いかもです。

対象商品 : 26601715
2020-07-28
用途: 製本・印刷業務

いつも粉付を使用していましたが、売り切れの為、粉なしを購入しました。
特に問題なく作業できますし、他の店で買うより安くて良いです!!

対象商品 : 26601697
2020-07-25
用途: イベント出店
製造業

ぴったりしていて、指先も動かしやすかったです。
色も白で、違和感なく使用できました。
近所では、いまだにニトリル手袋が、手に入らないので、とても助かりました。

対象商品 : 26601706
2020-09-24
用途: ペンキ塗り、それと洗車用

極薄です。作業性は良いですが、力を入れたり、摩擦に弱いと思います。
安いし、汚れたら、すぐ交換できるので、ペンキ塗りにはちょうど良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 26601706
2020-03-13
用途: 軽作業・オイル交換・塗装作業

何度も注文させてもらっています。
安くて丈夫!!
バイク・車の手先が汚れるときにいつも
使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 26601715
2020-08-19
用途: 組立などの作業時
製造業

ニトリル手袋は青色ばかりだったので、白が欲しいとの要望で購入。色の違いが強度の違いなのか、青のニトリル手袋より破れやすいとのこと。今後は青色のみを購入予定。

対象商品 : 26601706
2020-06-19
用途: 作業用
有限会社 新井合紙所

紙など、薄いものをいちまいづつ取る時に大変取りやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする