曜日別特売

耐火パテ硬化型不燃タイプ

耐火パテ硬化型不燃タイプ - 因幡電工
(5件のレビュー)

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。

トラスコ品番761-3580グレー規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755使用厚さ(mm)10~3200内容量1個(1000g)
注意
※厚さ10mm以上で不燃材料認定を取得していますが、防火区画貫通部の埋め戻しなどで壁厚以下での充填に使用する場合は、事前に所轄の官公庁にご確認願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26603413IPF
2,370
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26603413
2023-06-22
用途: コンクリート壁に煙突固定のため
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科医療・福祉・介護関連業

とにかく簡単便利!!操作性が非常に良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 26603413
2022-09-11
用途: 自作薪ストーブ
Seed工業製造業

本日、はじめて使用しましたけど良い商品だと思います。

対象商品 : 26603413
2020-12-16
用途: 給排水設備メンテナンス作業
ロート・ルーターサービス株式会社 城南建設業・工事業

耐火区画のちょっとした穴埋めに使用しています。便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 26603413
2019-04-30
用途: 屋外暖房用温水配管、10管を換気口より通した時の隙間埋め。

隙間を埋めるのに4袋要したが、目的を達成した。ウレタンフォームよりしっかり埋めることが出来、また暖房機に隣接しているため不燃タイプが必要だった。

対象商品 : 26603413
2017-04-05
用途: レンジードの排気口のすき間埋め
有限会社ヤザキ建設業・工事業

使い切るのにちょうど良いりょうで、手頃な金額で満足です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする