曜日別特売

クラフトクランプ

クラフトクランプ - SK11クラフトクランプ - SK11クラフトクランプ - SK11クラフトクランプ - SK11クラフトクランプ - SK11クラフトクランプ - SK11
(6件のレビュー)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。

用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ仕上メッキ奥行(mm)19内容量1個
注意
※吊リ具として使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
※使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26606362CC-10~555010816057
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
26606378CC-245~1154515220052
オープン
1,390
1,529(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
26606387CC-375~1453018323057
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 器具の固定
建設業・工事業

使用感は、可もなく不可もなく
価格も、妥当な価格と感じる

対象商品 : 26606387
2022-05-09
用途: 使いやすい
その他業種

最大開口幅が大変大きいので、あらゆる場面で活用できる。

対象商品 : 26606362
2019-10-31
用途: ラック機器のマウント
その他業種

ハンドルの取っ手が左右に可動するので狭い箇所での固定もやり易い。ビス穴が2箇所空いているのも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 26606362
2019-07-26
用途: 動きやすい物の固定
医療・福祉・介護関連業

本来の使用方法ではないがしっかりと固定できています。ネジを回す部分がもう少し短ければ作業が楽です。

対象商品 : 26606387
2018-10-18
用途: 木材の固定時
その他業種

130mm位を固定するのに購入。ハンドルはまだまだ楽に回るのですが、コがなんとなく開いている?と言う感じがします。
またゴムが付いていないモノがあったのはマイナスです。
まぁ即対応していただいたのでその点は問題なかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 26606362
2017-12-02
用途: 譜面台を作っています
その他業種

アルミの譜面台の脚を切り取り、このクランプを取り付けてスチールギターに直接付けられる譜面台を作っています。スタンドで立てるよりコンパクトにまとまるので重宝し、友人にも作ってあげて、もう4台作りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする