曜日別特売

光散乱式デジタル粉じん計

光散乱式デジタル粉じん計 - カノマックス(KANOMAX)光散乱式デジタル粉じん計 - カノマックス(KANOMAX)光散乱式デジタル粉じん計 - カノマックス(KANOMAX)

光散乱現象を利用し、質量濃度に換算・表示するデジタル粉じん計です。リチウムイオン充電池を内蔵し、長時間の連続測定が可能です。他にもラバープロテクター標準装備、操作性に配慮したボタン配置など、作業環境の測定に適した設計です。オートキャリブレーション、多彩な測定モード、充実したデータログ・演算機能などユーティリティーも充実しています。

機能
データログ機能
ログデータ:100,000点
測定時間:1秒~99分59秒
データ内容:CPM、測定開始時刻、測定時間、測定回数
トラスコ品番838-2605質量(kg)本体 1.3 kg (リチウムイオン充電池含む)測定範囲0.001~10 mg/m3電源リチウムイオン充電池およびACアダプター測定方式光散乱方式外形寸法162(W)×109(H)×60(D) mmタイマー測定時間タイマー:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、手動内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098966533442
332,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする