押入れチェスト

押入れチェスト - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

押入れ下段にぴったり入る高さのチェストです。移動に便利なキャスター付きです。

トラスコ品番513-7136質量(kg)6.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×700×634(キャスター込)収納の目安(Tシャツ)20枚、(Yシャツ)8枚、(セーター・バスタオル)4内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86366357OC373
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86366357
2020-09-14
用途: チェスト下に購入
ガレージピニオン自動車・二輪車・自転車関連業

サイズは、かなりきっちり測って、購入したつもりですが、いざ商品を挿入したところ、ほんと、ぎちぎち?何とか収まってくれましたが、サイズの測り方にも的確でなければりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする