事務用チェア

事務用チェア - ノーリツイス事務用チェア - ノーリツイス事務用チェア - ノーリツイス
(1件のレビュー)
種類オフィスチェア張地ビニールレザー張り座高(mm)390~490内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10425713T-160MB-BK--スチール(本体・脚部)、ポリウレタン(座部)7ブラック
22,000
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
特別運賃
10425722T-230--スチール(本体・脚部)、ポリウレタン(座部)8グレー
29,800
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10425747T-260--スチール(本体・脚部)、ポリウレタン(座部)10グレー
35,500
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
10425704T-160C-BK390~4907(本体・脚部)スチール、(座部)ポリウレタン7ブラック
21,500
取扱い終了
10425738T-230C-BK390~4908(本体・脚部)スチール、(座部)ポリウレタン8ブラック
32,100
取扱い終了
10425756T-260C-BK390~49010(本体・脚部)スチール、(座部)ポリウレタン、(キャスター)ゴム単論10ブラック
38,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10425704
2022-02-19
用途: パソコン入力時の作業台、電気配線の作業台用の椅子として
製造業

詳しい組立説明書は見当たりませんが、問題なく組立てできました。各ねじはしっかり締めた方が事故起こさない為にも良いと思います。
予想以上に小さく梱包できるので箱サイズ140㎝でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする