イタミアート
寿司 寿し すし のぼり旗
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
テトロンポンジ
仕上
三方三巻縫製
縦(mm)
1800
横(mm)
600
取付方向
左チチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
78
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26613886
0080001IN
寿し
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26613895
0080002IN
寿し
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26613904
0080003IN
寿司
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26613913
0080004IN
回転寿司
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26613922
0080005IN
回転すし(回転寿司)青
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26613938
0080006IN
回転すし(回転寿司)赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26613947
0080007IN
寿司
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26613956
0080008IN
新鮮刺身
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26613965
0080009IN
新鮮刺身
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26613974
0080010IN
海鮮料理
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26613983
0080011IN
こだわり寿司
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26613992
0080012IN
寿司
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614008
0080013IN
寿司
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614017
0080014IN
寿し
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614026
0080015IN
寿司
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614035
0080016IN
すし
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614044
0080017IN
寿し
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614053
0080018IN
にぎり寿し
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614062
0080019IN
にぎり寿司
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614078
0080020IN
新鮮寿し
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614087
0080021IN
旬鮮寿司
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614096
0080022IN
新鮮素材寿司
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614105
0080023IN
新鮮素材寿司
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614114
0080030IN
でかネタ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614123
0080031IN
新鮮ネタ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614132
0080032IN
ネタ・シャリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614148
0080033IN
市場ネタ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614157
0080034IN
春の旬フェア
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614166
0080035IN
夏の旬フェア
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614175
0080036IN
秋の旬フェア
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614184
0080037IN
冬の旬フェア
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614193
0080040IN
まぐろ三貫握り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614202
0080041IN
さんま寿司
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614218
0080042IN
手こね寿司
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614227
0080043IN
柿の葉寿し
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614236
0080044IN
あぶり寿司
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614245
0080045IN
寿司ランチ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614254
0080046IN
旬ネタ三貫盛
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614263
0080047IN
軍艦こぼれ盛り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614272
0080048IN
ネギトロ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614288
0080049IN
作りたて玉子
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614297
0080060IN
さば寿し
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614306
0080061IN
鯖棒寿し
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614315
0080062IN
焼鯖棒寿し
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614324
0080070IN
穴子一本握り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614333
0080080IN
恵方巻
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614342
0080081IN
恵方巻
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614358
0080082IN
恵方巻ご予約承り中
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614367
0080083IN
恵方巻赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26614376
0080084IN
恵方巻白
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ