イタミアート
事務用品 のぼり旗
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
テトロンポンジ
文字内容
事務用品
仕上
三方三巻縫製
縦(mm)
1800
横(mm)
600
取付方向
左チチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26622094
0130150IN
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください