作業服・軍手 のぼり旗

作業服・軍手 のぼり旗 - イタミアート

ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質テトロンポンジ文字内容作業服・軍手仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
266396820390060IN
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする