曜日別特売

妊婦疑似体験 砂袋セット

妊婦疑似体験 砂袋セット - 三和製作所妊婦疑似体験 砂袋セット - 三和製作所妊婦疑似体験 砂袋セット - 三和製作所妊婦疑似体験 砂袋セット - 三和製作所妊婦疑似体験 砂袋セット - 三和製作所妊婦疑似体験 砂袋セット - 三和製作所

準備や保管が手軽にできる。
粒子の細かい砂を使用し、形状が変化しやすい延べ板状にしました。
言葉では理解しにくい妊婦さんの辛さ、大変さを体験し、『いたわりの気持ち』『男女で助け合うことの大切さ』『親への感謝の気持ち』を学習します。

使用方法
重りをバッグのポケットに入れきつめに装着します。
横帯を巻き、マジックテープで固定します。
肩ひもをかけ、さらにマジックテープで固定しエプロンをつけて完了。
トラスコ品番819-4121セット内容妊婦体験バッグ1枚・砂袋1kg×5、エプロン、体験用ワークシートCD材質(妊婦体験バッグ)ナイロン、(砂袋)糸入ターポリン、砂寸法(mm)(妊婦体験バッグ)400×1200タイプ砂おもり内容量1式
注意
※安全のため装着の際は2人で行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26959747105-040
34,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする