ジョイントスクリーン 45×180cm 2連

ジョイントスクリーン 45×180cm 2連 - 三和製作所

繋げる・増やせる。部屋の広さ・用途に合わせて組合せて使用できる連結タイプのスクリーン。
ジョイントスクリーン同士だけなく、スタンダードスクリーンと組み合わせて使用することもできます。
ストッパー付キャスターで移動・設置もラクラク。
縮めて脚を折りたためばコンパクトに収納。

寸法(mm)450×1830(1連あたり)仕様防炎、防汚種別2連材質(フレーム)スチールパイプ/粉体塗装、(布)ポリエステル100%(帝人ファイバーエコペット)質量(kg)7.6内容量1個
注意
※1連につき2個の連結用ジョイントが付属しています。
※1連のみでは自立しません。必ず2連以上でご使用ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26959993102-790ピンク
25,000
24,980
27,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26960002102-791ブルー
25,000
24,980
27,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26960018102-792グリーン
25,000
24,980
27,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26960027102-793クリーム
25,000
24,980
27,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする