幼児用身長計 すくすく

幼児用身長計 すくすく - 三和製作所幼児用身長計 すくすく - 三和製作所
(1件のレビュー)

長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。
肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。
両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。
冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。

材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板質量(kg)5.4高さ(mm)1720最小目盛1mm台座寸法(mm)440×350内容量1個
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26960307107-340ブルー60~160
29,800
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26960316107-341ピンク70~160
29,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26960316
2022-05-05
用途: 幼児の身体測定時
一般社団法人フルーリル教育・研究機関

見た目もピンクで可愛らしいので、子どもたちも身体測定を嫌がる事なくスムーズに計測できる。測りやすいのも利点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする