三和製作所
組立式ステンレスワゴン 2段
シンプルな組み立て式ワゴン。
棚板は各段とも表・裏どちらで取り付けても使用できます。
材質
ステンレス
寸法(mm)
600×450×800
質量(kg)
6.5
耐荷重(kg/段)
5
棚段数
2
内容量
1個
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26960465
103-312
¥
23,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません