サインホルダーセパレートタイプA3

サインホルダーセパレートタイプA3 - クルーズサインホルダーセパレートタイプA3 - クルーズサインホルダーセパレートタイプA3 - クルーズサインホルダーセパレートタイプA3 - クルーズサインホルダーセパレートタイプA3 - クルーズサインホルダーセパレートタイプA3 - クルーズサインホルダーセパレートタイプA3 - クルーズ

マグネット付のサインホルダー!
高級感があります。

材質
ホルダー:アクリル(2mm厚)
台座:アクリル
ビス:アルミニウム
セット内容ホルダ1枚、台座スタンド1台、両面用ビス1組内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕様
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16391253CRS59071A3 縦298×90×485ブラック
5,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
16391262CRS59072A3 縦298×90×485ホワイト
5,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
16391278CRS59073A3 縦298×90×485クリア
5,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
16391287CRS59074A4 縦211×90×362ブラック
4,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
16391296CRS59075A4 縦211×90×362ホワイト
4,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
16391305CRS59076A4 縦211×90×362クリア
4,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする