omron(オムロン)
AC軸流ファン R87T(端子タイプ)
厚さ(mm)
38
取付角寸法(mm)
120×120
特性
標準
内容量
1個
注意
※プラグコード、フィンガーガード、フィルタは別売です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
形式
形状
入力電圧(V)
端子
定格電流(A)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39092076
R87T-A1A15HP
ACファン
金属羽根シリーズ
角形
AC100
引出端子:端子タイプ
0.250/0.210
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
39092112
R87T-A4A15HP
ACファン
金属羽根シリーズ
角形
AC200
引出端子:端子タイプ
0.130/0.110
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
46584571
R87T-A1A15MP
ACファン
-
角形
AC100
-
-
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
46584605
R87T-A3A15HP
ACファン
-
角形
AC115
-
-
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
46584623
R87T-A3A15MP
ACファン
-
角形
AC115
-
-
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
46584657
R87T-A6A15HP
ACファン
-
角形
AC230
-
-
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
46584675
R87T-A6A15MP
ACファン
-
角形
AC230
-
-
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
39092137
R87T-A4A15MP
ACファン
金属羽根シリーズ
角形
AC200
引出端子:端子タイプ
0.110/0.100
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください