THANKSGIVING
ボディカバークロスP100
薄く軽く柔らかい絹感覚の高級生地に帯電防止加工を施し、国内で丁寧に縫製した高級車用布製室内専用ボディカバーです。大型乗用車に対応するビッグサイズで擦り傷や静電気が極力起きない仕上げになっています。
用途
ボディショップ・ディテイリングショップの入庫車作業待ちや作業後納車待ちでのホコリ除け、ディーラーやイベントの在庫車・展示車の夜間及び休日でのホコリ除けなど、室内保管の高級車の保護、静電気による埃の付着防止に役立ちます。
材質
ポリエステル100%(帯電防止加工済)
色
赤
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26745075
9889
標準サイズ
幅400×長さ660
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
26745084
9888
ハーフサイズ
幅400×長さ330
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください