コーコス信岡
2本アミケイコウ 10P
機能
伸縮性
糸本数(本)
2
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
質量(g)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26747132
B-2310
フリー
22.5
8
11
ポリエステル・綿・その他
サラシ
約500
10
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください