コーコス信岡
濃グレー 10P
(2件のレビュー)
素材
ポリエステル・綿・その他
質量(g/ダース)
600
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
質量(g)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26747148
B-1310
フリー
22
7
11
ポリエステル・綿・その他
グレー
約500
10
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください