曜日別特売
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
集塵容量(L)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26843985122321-11個2UB1100、UB1101、UB142D、UB143D、UB182D、UB183D、UB120D
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26844475122548-31個-9911
850
849
934(税込)
当日出荷
26844667122562-91個-9403
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26844782122591-21個-9903
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26845647123241-21個2UB1100、UB1101、UB142D、UB143D、UB182D、UB183D、UB120D
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
26845166122814-81個2UB1102、UB1103
1,300
取扱い終了
代替品有
26844308122469-91個--
1,600
取扱い終了
26844362122474-61個--
1,900
取扱い終了
26846584151517-71個-BO4900V
1,300
取扱い終了
26846724152456-41個-オービタルサンダー(9046)
2,200
取扱い終了
26847607166027-11個--
1,000
取扱い終了
26847652166106-51個--
300
取扱い終了
26847668166114-61個--
5,200
取扱い終了
26867137A-504571箱(3個)--
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26845166122814-826845647123241-2122814-8 ダストバック マキタ 26845647ダストバックマキタ1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26844475
2022-02-14
用途: 丸ノコ使用時
卸売・小売業

木くず全てを集積するのは無理ですが、ダストバッグにそこそこ溜まっていますので効果はあります。

対象商品 : 26844475
2021-02-16
用途: 家庭でのDIY作業
その他業種

当初思ったほどの切粉の収納能力は高くなく、お少し大きめの切粉は外部に逃げてしまいます。
ダストバッグの中には小さい切粉のみが溜まります。
やはりベストは、外部に掃除機を付けるのが一番かと思います。

対象商品 : 26843985
2021-12-02
用途: 材木に切断作業
農・林・水産業

少し小さく感じて使用しましたが使用感は全く問題ありませんでした。捨てる口が大きくて使用するには十分でした

1が参考にしています
対象商品 : 26844475
2018-12-13
用途: スライド丸ノコ
農・林・水産業

調べても直径分かりませんでした。本体は外径40mmですがダストバックは内径50mmでした。ジョイントでします。

5が参考にしています
対象商品 : 26845166
2017-09-17
用途: 卓上丸ノコ
建設業・工事業

機械の品番の該当が古いからかなかったので、これだなと思い購入しましたが、違ってました。もっと確認しないといけないですね。

5が参考にしています
2018-03-30
用途: 落ち葉等の集塵作業
その他業種

前の方が書いておられた様に型番やメーカー違いで購入しても使えない事が多々有る。せめてもサイズの記載が有れば(特に取り付け口のサイズ)助かるのだが?????

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする