曜日別特売

電動工具接続用ホース

電動工具接続用ホース - マキタ
適合機種(集じん機)電動工具接続時のアタッチメントとしてラバースリーブ18-21〔192202-3〕の代わりに使用できます(450(P)・451(P)・421S(P)は除く)タイプ口元テーパー式長さ(m)2.5ホース内径(Φmm)19内容量1個
注意
※集じん機本体に直接は接続できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26848648192108-5
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする