曜日別特売

ボードネジ

ボードネジ - マキタ
内容量1箱(1000本)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
適合機種
径(Φmm)
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26860977A-1308528FR440D、6840、6841、6832、6833、6834、6836、6837、6831Dベージュ4コンストBパック(木下地、鋼製下地用)
6,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
26860986A-1310032FR440D、6840、6841、6832、6833、6834、6836、6837、6831Dベージュ4コンストBパック(木下地、鋼製下地用)
7,400
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26861022A-1314440FR440D、6840、6841、6832、6833、6834、6836、6837、6831D、6842L無地3.5フレキBパック(木下地専用)
5,000
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26861074A-1366140FR440D、6840、6841、6832、6833、6834、6836、6837、6831Dベージュ4コンストBパック(木下地、鋼製下地用)
7,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
26867076A-5039825FR440D、6840、6841、6832、6833、6834、6836、6837、6831D無地4コンストBパック(木下地、鋼製下地用)
3,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
26867085A-5040728FR440D、6840、6841、6832、6833、6834、6836、6837、6831D無地4コンストBパック(木下地、鋼製下地用)
4,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
26867094A-5041332FR440D、6840、6841、6832、6833、6834、6836、6837、6831D無地4コンストBパック(木下地、鋼製下地用)
4,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
26860995A-1311625FR440D、6840、6841、6832、6833、6834、6836、6837、6831D無地3.5フレキBパック(木下地専用)
3,200
取扱い終了
26861004A-1312228FR440D、6840、6841、6832、6833、6834、6836、6837、6831D、6842L無地3.5フレキBパック(木下地専用)
3,500
取扱い終了
26861013A-1313832FR440D、6840、6841、6832、6833、6834、6836、6837、6831D、6842L無地3.5フレキBパック(木下地専用)
3,900
取扱い終了
26863682A-4052125FR440D、6840、6841、6832、6833、6834、6836、6837、6831Dベージュ4コンストBパック(木下地、鋼製下地用)
3,400
取扱い終了
26867033A-5035425FR440D、6840、6841、6832、6833、6834、6836、6837、6831D無地4コンストBパック(木下地、鋼製下地用)
3,700
取扱い終了
26867042A-5036028FR440D、6840、6841、6832、6833、6834、6836、6837、6831D無地4コンストBパック(木下地、鋼製下地用)
4,200
取扱い終了
返品不可
26867058A-5037632FR440D、6840、6841、6832、6833、6834、6836、6837、6831D無地4コンストBパック(木下地、鋼製下地用)
4,700
取扱い終了
返品不可
26867067A-5038240FR440D、6840、6841、6832、6833、6834、6836、6837、6831D無地4コンストBパック(木下地、鋼製下地用)
5,400
取扱い終了
26867103A-5042940FR440D、6840、6841、6832、6833、6834、6836、6837、6831D無地4コンストBパック(木下地、鋼製下地用)
5,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2377:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする