曜日別特売

一般清掃用

一般清掃用 - マキタ
(3件のレビュー)
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)長さ(m)5.0ホース内径(Φmm)38内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26863122A-33417
9,200
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: 集塵作業時
株式会社平成建設業・工事業

丈夫で、長さもちょうどよく、今後長く使っていけそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 26863122
2021-01-11
用途: 倉庫天井の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

倉庫の天井を塗装する前に溜まった埃を吸い取るために5mホースを購入。
短いより長いほうが何かと使いやすい。

対象商品 : 26863122
2017-03-08
用途: 掃除
製造業

切削油などの油脂を扱う為ホースの劣化が早く使用するうちに手元が破れ、修理する度少しずつ短くなっておりました。気が付けば家の掃除機より短くなっていました…
重くて大きな本体(407)の為、取り回しが面倒に感じていましたが5mの長さは便利です。
おそらく同等品であろう有名メーカーのダクトホースの使用も検討しましたが、専用のカフスが付いてこちらの方が安く、間違いの無い専用品にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする