マキタ
集じん機用ホーススタンド(収納袋付)
サイディングボードの切断に。ホースとコードが引っ掛からず作業はスムーズ。
マキタ集じん機のパイプ立てに差込んで使用します。
適合
(ホース長さ)5m、(コード長さ)5m
適合機種
438(P)、439(P)、432、433、434、435(P)、436(P)、436X(P)、437
質量(kg)
2.7
アーム長さ(cm)
96
高さ(m)
1.5~2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26863646
A-37530
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください