マキタ
マルチライトフラップ
用途
鉄、ステンレス、その他の金属等のバリ取り、汚れ落とし、サビ取り、表面研磨等に。
粒度
120
外径(Φmm)
150
内径(Φmm)
12.7
適合機種
GB602/W
厚さ(mm)
16
砥粒
A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26865082
A-47226
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください