タフソケットビット

タフソケットビット - マキタタフソケットビット - マキタ

高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止。

適合機種(インパクトドライバ)TD021D(TD020D)、(ドライバドリル・震動ドライバドリル)DF010D、(テクス用/スクリュドライバ)(6700N)寸法L1(mm)3.5寸法A(mm)5.5寸法L2(mm)20寸法L3(mm)60寸法d(Φmm)9適合ボルト径M3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26867907A-51851
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする