USB用アダプタ 14.4V/18V用

USB用アダプタ 14.4V/18V用 - マキタUSB用アダプタ 14.4V/18V用 - マキタUSB用アダプタ 14.4V/18V用 - マキタUSB用アダプタ 14.4V/18V用 - マキタUSB用アダプタ 14.4V/18V用 - マキタUSB用アダプタ 14.4V/18V用 - マキタ
(12件のレビュー)

マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能
電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える
ハンドストラップ(別売)取り付け可能

用途スマートフォン、USB機器の充電に適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH形状USB Aタイプ寸法(mm)80×53×28質量(g)60出力電圧(V)直流5.0出力電流(A)直流2.1適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)内容量1個
関連資料:(0.89MB)
注意
※ バッテリ・充電器別売となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26872335ADP05直流5.0
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26872335
2021-10-02
用途: スマホやヘッドランプの充電の時に使用
建設業・工事業

二口あるので、使い勝手が良い。LEDのランプを付けて、懐中電灯として使えるやつと良いかな。

1が参考にしています
対象商品 : 26872335
2021-06-10
用途: モバイルバッテリーとして
新和建設株式会社建設業・工事業

マキタバッテリーをUSB給電のモバイルバッテリーにできるので便利です。

対象商品 : 26872335
2021-01-05
用途: ヒーターベスト USB充電
建設業・工事業

夏は空調服用のアダプターを使用してますが
USB二口なので購入 キャンプ 車中泊 停電時などなど
あれば便利だと思います ヒーターベストの
モバイルバッテリーが切れた時にこれを使います
重いですが スタミナが違うため頼りになります
マキタのバッテリーを持っている方なら一つあっても
損はない商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 26872335
2020-08-22
用途: 現場でのスマホ充電
ダブハンマー建設業・工事業

徹夜続々勤務などがある現場ですので、ゼッタイ安心。しかも他の充電器は小さいのでどこのしまったか、分からなくなって困った経験が多数(大体、げんば終了後に着替えてる時に発見されますが)道具袋にほおりこんでおけるので、カンタンで安心。しかもみんなに自慢しながら貸してあげても余裕のよっちゃん!よくを言わせてもらうなら、インパクトと同じ色のお揃いでキメタイんですけど、、、まいいけど。

1が参考にしています
対象商品 : 26872335
2019-05-18
用途: 携帯の充電
建設業・工事業

軽くコンパクトで持ち運びに便利です。
現場にインパクトのバッテリーがある人には便利な品です

対象商品 : 26872335
2018-10-28
用途: 外出時の予備用として

純正なだけあってかなりしっかりとはまります。
人によっては固いと感じるかもしれませんが、その分安心感はあります。
重量はバッテリーそのものなので単品で持ち歩くと結構ずっしりときます。自分はリュックなので気になりませんが手持ちカバンの方は水筒が一本増えたぐらいに感じるでしょう。
ベルトクリップが付いているので外回りで使う方は腰につけると使い勝手良いでしょう。ベルトクリップのついたモバイルバッテリーはおそらくマキタだけです。
充電はそもそもマキタの充電器なのでかなり早いです。これより早いモバイルバッテリーはなかなかありません。
デメリットとしてはマキタの充電器を持ち歩かないと充電できない事です。それは現実的ではないので家か職場で充電しましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 26872335
2018-10-18
用途: スマートフォン他USB充電機器の電源として

以前から使用していましたが、今回また購入しました。マキタのバッテリーを所有している方には必須のアイテムでしょう。スマホのモバイル電源としては6Ah18Vのバッテリーで使用すれば換算で20000mAh以上は出ますし、何せ充電が早い。同様の容量のモバイル電源でしたら充電に一晩かかるでしょう。これなら30~40分で終了です。ただ、本製品にバッテリーインジケーターがないので、バッテリー本体にインジケーターがない機種は少々不便。この分で☆一つ減です。

2が参考にしています
対象商品 : 26872335
2018-12-07
用途: スマホやデジカメの充電
クリーンメイトサービス業

マキタ製バッテリーを使用していない時に、スマホやデジカメの
充電に出来て、とっさのときに助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする