曜日別特売
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
長さ(mm)
種類
頭径(Φmm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26873507F-010991箱(4000本)AN92165CN657.13.33
12,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26873516F-011051箱(3000本)AN92175CN757.73.76
12,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26873525F-011211箱(6000本)AN921、CN350B65無地スムース6.82.77
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26873534F-011341箱(4000本)AN921、CN350B75無地スムース7.33.05
11,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26873543F-011471箱(3000本)AN921、CN350B90無地スムース7.33.25
11,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
26873552F-011501箱(4000本)AN921、CN350B75スクリュ、チゼル7.33.05
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26873568F-011631箱(3000本)AN921、CN350B90スクリュ、チゼル7.33.25
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26873586F-011921箱(6000本)AN921、CN350B65スクリュ、チゼル6.82.87
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26873595F-012081箱(5000本)AN921、CN350B65スクリュ、チゼル7.33.05
14,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26873604F-012111箱(3500本)AN921、CN350B75スクリュ、チゼル7.33.25
17,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26873613F-012241箱(3500本)AN921、CN350B82.5スクリュ、チゼル7.33.25
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26873622F-012371箱(3000本)AN921、CN350B90スクリュ7.33.25
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26873647F-012661箱(6000本)CN350B50焼入れスクリュ7.83.25
39,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26873656F-012791箱(2000本×2パック)AN921、CN350B63.5焼入れスクリュ7.33.25
33,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26873665F-012821箱(1750本×2パック)AN921、CN350B75焼入れスクリュ7.33.25
31,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26873674F-012951箱(3000本)AN921、CN350B90焼入れスクリュ7.33.25
32,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26873683F-013011箱(1152本×2パック)AN92190CN907.94.11
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26873778F-014201箱(4000本)AN921、CN350B90無地スムース7.33.05
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26873787F-014331箱(3500本)AN921、CN350B75無地スムース7.33.25
10,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
26874252F-021811箱(3000本)CN350B97無地スムース7.33.25
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26874268F-021941箱(2500本)AN921、CN350B97スクリュ7.53.76
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26874286F-022261箱(1152本×2パック)AN92190CN908.54.11
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26873534
2019-01-26
用途: NR1890DRi
遠藤一志商店

日立(米)NR1890DRに、このマキタのスティック釘F-01134が使えました。良かったです。

対象商品 : 26873778
2018-09-21
用途: フレーム作業時

NR1890DRにこのスティック釘を使用することができました。良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 26873778
2018-09-20
用途: フレーム作業

日立(米)NR1890DRに、このマキタのスティック釘F-01420が使えました。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする