マキタ
仮釘
用途
仮止め
材質
鉄
長さ(mm)
20
頭径(Φmm)
2.4
胴径(Φmm)
0.8
内容量
1箱(30本×50巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26873692
F-01314
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください