マキタ
ボードネイル
用途
ボード
適合機種
KD-440GN
材質
鉄
長さ(mm)
40
頭径(Φmm)
7.2
胴径(Φmm)
2.33
内容量
1箱(150本×36巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26877682
F-60109
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください