マキタ
ワイドネイル
適合機種
KD-85、KDN90
材質
鉄
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
種類
頭径(Φmm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26877752
F-60170
1箱(100本×20巻)
75
スムース
7.3
3.05
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26877768
F-60183
1箱(100本×20巻)
90
スムース
7.3
3.25
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26877777
F-60196
1箱(100本×30巻)
57
スクリュチゼル
7.3
3.05
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26877786
F-60202
1箱(100本×30巻)
65
スクリュチゼル
6.8
2.87
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26877795
F-60215
1箱(100本×30巻)
65
スクリュチゼル
7.3
3.05
¥
9,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26877804
F-60228
1箱(100本×20巻)
75
スクリュチゼル
7.3
3.05
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26877813
F-60231
1箱(100本×20巻)
90
スクリュチゼル
7.3
3.25
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26877822
F-60244
1箱(100本×30巻)
65
CN釘/黄
7.1
3.33
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26877838
F-60257
1箱(100本×20巻)
75
CN釘/青
7.7
3.76
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26877847
F-60260
1箱(100本×20巻)
90
CN釘/赤
7.9
4.11
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26877856
F-60273
1箱(100本×30巻)
50
スクリュチゼル
7.3
3.05
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください