連結ビス(コイルタイプ)

連結ビス(コイルタイプ) - マキタ
タイプコイル適合機種6841R頭径(Φmm)8.2材質表面処理ノンクロム内容量1箱(4000本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26878188F-70126253.8
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26878197F-70139283.8
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26878215F-70155413.8
15,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26878154F-70094253.5
11,200
取扱い終了
26878163F-70100283.5
12,000
取扱い終了
26878172F-70113413.5
16,700
取扱い終了
26878206F-70142323.8
12,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする