マキタ
カラー連結ビス
用途
木質下地
適合機種
6841R
材質
鉄
頭径(Φmm)
8.2
表面処理
ノンクロム
胴径(Φmm)
3.9
内容量
1箱(4000本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26878294
F-70814
25
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26878303
F-70827
28
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26878312
F-70830
32
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26878328
F-70843
41
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください